Bitholder 1/4″ sekskant

Art.-nr.: 6538610
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6538610
EAN/GTIN 4010886653869
Producentnummer 6538610
L-nummer L60160 3835

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 7427 form D
Med udvendig sekskant i henhold til DIN 3126 - E 6.3 (1/4″)
Med indvendig sekskant i henhold til DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
Med magnetholder
Forkromet, poleret med stift

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Dreje sekskant [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev sekskant [tommer]: 1/4″
  • Samlet længde [mm]: 60 mm
  • Bladets længde: 30 mm
  • Anvendelse/anvendelse: Til maskinskruetrækkere
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven