Gummiring til indsatser, 1 tomme, Type: 3

Art.-nr.: 653800 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

75 mm
Produkttype Gummiring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 653800 3
EAN/GTIN 4991644017133
Producentnummer B83
Producent Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Norm:

DIN 3129

Passer til:

Indsatser 17 − 100 mm, forlængere, Kardanled og forbindelsesstykke.

Passer til:

Toppe (størrelse): 75 – 100 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven