Magnetisk løfter med spejl og klip

Art.-nr.: 6536750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Magnetholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6536750
EAN/GTIN 4010886803943
Producentnummer 6536750
L-nummer L60160 1848

Betegnelse

Beskrivelse:

Til søge- og løftearbejde (metal) i trange rum
Magneten kan skrues af om nødvendigt
Spejldiameter 30 mm

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 500 mm
  • Magnetdiameter [g]: 12
  • Magnetløftekraft [g]: 350
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven