Indsætningsholder 1/4″ (sekskantet) - 1/4″ (firkantet) - Kode: 6536320

Art.-nr.: 6536320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Forbindelsesled

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6536320
    EAN/GTIN 4010886653630
    Producentnummer 6536320
    L-nummer L60160 2318

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Version til DIN 7428, ISO 3317
    Udvendig sekskant til DIN 3126 - E 6.3 (1/4″)
    Udvendig firkantet drev til DIN 3121 til maskinelt betjente stikdåser
    Er også egnet til akku-skruetrækkere uden slagvirkning.

    Egenskab:

    • Dreje sekskant [metrisk]: 6,3 mm
    • Drev sekskant [tommer]: 1/4″
    • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1/4″
    • Samlet længde [mm]: 50 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven