FSM-C fugeskæreblad 450x3,9x35 PREMIUM gammel beton

Art.-nr.: 653498
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Maskinsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 653498
EAN/GTIN 9003176534981
Producentnummer 653498

Betegnelse

Egenskab:

  • Form: C77W 50088 C DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Kornstørrelse: 38
  • Materialets egnethed: Beton
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 20 - 3.9 - 10 X 7 X M174 X 25.4
  • Mål (D x D x H): 450 x 3,9 x 35 mm
  • Diameter: 450 mm
  • Tykkelse: 3,9 mm
  • Hul: 35 mm
  • Værktøj til: Gulvsave

Fordel:

  • Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
  • Meget lang levetid.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven