Filebørste L 250 mm længde af børstehår 10 mm

Art.-nr.: 6531790
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Filebørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6531790
EAN/GTIN 4010886653173
Producentnummer 6531790
L-nummer L60160 3136

Betegnelse

Beskrivelse:

Med kortbeslag og træhåndtag
Børstefelt 110 x 40 mm

Egenskab:

  • Børstefeltets størrelse [mm]: 110 x 40
  • Børste længde: 10
  • Samlet bredde [mm]: 26 mm
  • Samlet højde [mm]: 15 mm
  • Samlet længde [mm]: 145 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven