Magnetisk løfter 520 mm, d 12 mm

Art.-nr.: 6531280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Magnetholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6531280
EAN/GTIN 4010886653128
Producentnummer 6531280
L-nummer L60160 629

Betegnelse

Beskrivelse:

Med fleksibelt skaft og plastikhåndtag
Glans forniklet
Til opsamling og fastholdelse af små magnetiske dele
Let håndtering takket være det fleksible skaft
Til opsamling af komponenter i blindhuller

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 520 mm
  • Magnetdiameter [g]: 12,0
  • Magnetløftekraft [g]: 1.800
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven