Beskrivelse:
Svarende til DIN 896, form A, ISO 2236, ISO 1085
Med sekskantet skaft og gennemgående huller til brug med gaffelnøgle eller drejestift (nr. 626 S / nr. 26 RS-626 S)
Størrelse 6x7 og 8x9 uden gennemgående hul
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- 26 RS: 626 S 1
- Dreje sekskant [metrisk]: 9,0 mm
- Udformning: uden gennemgående hul
- diameter 1 [mm]: 12,0
- Indsætningsdybde 1: 7,0 mm
- Indstiksdybde 2: 8,0 mm
- Samlet længde [mm]: 110 mm
- Hoved Ø 1 [mm]: 12 mm
- Hoved-Ø 2 [mm]: 13 mm
- Materiale: 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 8 x 9
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen