IMPACT-topnøgleindsats, sekskant, 3/4 tomme, lang udførelse med tommemål 3/4 tommer

Art.-nr.: 652202 3/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 3/4 tommer
    Drivfirkant 3/4 tommer
    ⌀ på udgangsside 38 mm
    Længde 85 mm
    Drivprofil 6-kant-topnøgle
    egnet til anvendelse med maskiner ja
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 652202 3/4
    EAN/GTIN 4062406313913
    Producentnummer 652202 3/4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering.
    Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

    Materiale:

    Krom-molybdæn-stål, bruneret overflade.

    Bemærk:

    Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven