• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

IMPACT-kardanled, 1/2 tomme, F 12,5

Art.-nr.: 651600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.003 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Norm: DIN 3121
  • Materiale: Krom-mylobdæn-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 3121
Hel længde 60 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade bruneret
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Kardanled

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 651600
EAN/GTIN 4045197215581
Producentnummer 651600
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.
Udvendig firkant iht. DIN 3121 E 12,5 (fjederstift) og F 12,5 (stifthul).
Indvendig firkant iht. DIN 3121 G 12,5 med boring og ringnot.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven