{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
⌀ på udgangsside | 30 mm | |
Længde | 78 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 651200 16 | |
EAN/GTIN | 4045197215147 | |
Producentnummer | 651200 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme lang, Nøglestørrelse: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.901 styk på lager
50,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
304 styk på lager
65,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
61,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager
136,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 30 mm | 25 mm | 25 mm | 23 mm | 25 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja | ja | ja |
Længde | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Nøglestørrelse | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |