{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
⌀ på udgangsside | 29,5 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 651020 22 | |
EAN/GTIN | 4045197336460 | |
Producentnummer | 651020 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme, tyndvægget Surface Drive, Nøglestørrelse: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
61,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager
66,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
84,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
106,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
165,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 29,5 mm | 32 mm | 32,5 mm | 32 mm | 32,5 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja | ja | ja |
Længde | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Nøglestørrelse | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |