uvex 2-konstruktionsstøvler S3 sort/grå bredde 10 størrelse 43

Art.-nr.: 6510143
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S3
EU-skostørrelse 43
Vidde 10
Farve sort / grå
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6510143
EAN/GTIN 4031101936079
Producentnummer 6510143

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 2 construction
  • Produkttype: Støvler
  • Farve (Filter): sort/grå
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 43
  • Lukning: Snørebånd
  • Mærke: uvex
  • Tåkappe: uvex xenova® syntetisk tåkappe
  • Fodbund: climate comfort fodseng uvex 2 construction
  • Overmateriale: uvex waterstop Læder
  • Skridsikkerhed: SRC
  • Sål: uvex 2
  • Bredde: 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven