IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med magnet 16 mm

Art.-nr.: 651005 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 16 mm
    Drivfirkant 1/2 tommer
    ⌀ på udgangsside 25 mm
    Længde 38 mm
    Drivprofil Sekskant-topnøgle
    egnet til anvendelse med maskiner ja
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 651005 16
    EAN/GTIN 4045197382375
    Producentnummer 651005 16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
    Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

    Materiale:

    Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven