{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
⌀ på udgangsside | 17,5 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 651000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197214843 | |
Producentnummer | 651000 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager
45,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
52,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
54,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.237 styk på lager
82,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
114,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 17,5 mm | 17,5 mm | 15,5 mm | 25 mm | 17,5 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja | ja | ja |
Længde | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Nøglestørrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |