Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme 2,5X14 mm

Art.-nr.: 650900 2,5X14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
519 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

2,5 mm
Længde 14 mm
Produkttype Sikringsstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650900 2,5X14
EAN/GTIN 4991644507429
Producentnummer 1301A

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Passer til:

Impact-toppe 3/8 tomme

Passer til:

Toppe (størrelse): 9 − 12 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven