IMPACT-skruebit, 3/8 tomme, til Torx®-skruer TX20

Art.-nr.: 650560 TX20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Torx®-profil TX20
    Drivfirkant 3/8 tommer
    ⌀ indgangsside 19 mm
    Længde 50 mm
    Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
    egnet til anvendelse med maskiner ja
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 650560 TX20
    EAN/GTIN 4045197336316
    Producentnummer 650560 TX20

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
    Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

    Materiale:

    Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

    Bemærk:

    Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven