{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 7 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
⌀ indgangsside | 25 mm | |
Længde | 50 mm | |
Drivprofil | 6-kant-skruetrækker | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 650550 7 | |
EAN/GTIN | 4045197286178 | |
Producentnummer | 650550 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
IMPACT-skruebit, 6-kantet, 3/8 tomme, sekskant: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
73,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager
85,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
111,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Drivprofil | 6-kant-skruetrækker | 6-kant-skruetrækker | 6-kant-skruetrækker |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja |
Længde | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
sekskant | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |