IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme lang 9 mm

Art.-nr.: 650200 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 9 mm
    Drivfirkant 3/8 tommer
    ⌀ på udgangsside 15 mm
    Længde 65 mm
    Drivprofil 6-kant-topnøgle
    egnet til anvendelse med maskiner ja
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 650200 9
    EAN/GTIN 4045197335524
    Producentnummer 650200 9

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
    Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

    Materiale:

    Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven