VDE-kombinationstang L.200 mm hoved forkromet håndtag dyppebelagt isolering DIN EN 60900, IEC 900 certificeret op til 1000 V AC/1000 V

Art.-nr.: 65017200
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65017200
EAN/GTIN 4018754036257
Producentnummer 65017200
L-nummer L60010 4101

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN ISO 5746
  • Præcisionsskæring til alle ledninger, herunder klavertråd
  • Induktivt hærdet skæring, ca. 62 HRC
  • Til hård kontinuerlig brug

Egenskab:

  • Pianotråd (4): 2 mm
  • Kabel (5): 13 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Hård tråd (3): 2,5 mm
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: nedsænkningsisoleret DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Længde [mm): 200 mm
  • Vægt: 359 g
  • Bredde mm (b): 75 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven