Kombitang L.180 mm hoved poleret håndtag flerkomponent-håndtag med blødere lag

Art.-nr.: 65013180
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65013180
EAN/GTIN 4018754206056
Producentnummer 65013180
L-nummer L60010 4420

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN ISO 5746
  • Præcisionsskæring til alle ledninger, herunder klavertråd
  • Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
  • Til hård kontinuerlig brug

Egenskab:

  • Hård tråd (3): 2 mm
  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianotråd (4): 1,8 mm
  • Hoved: poliert
  • Håndtag: Flerkomponentgreb med bløde zoner
  • Længde [mm): 180 mm
  • Vægt: 226 g
  • Bredde mm (b): 59 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven