{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
⌀ på udgangsside | 24,5 mm | |
Længde | 32 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 650130 17 | |
EAN/GTIN | 4991644318025 | |
Producentnummer | 13410M 17MM |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme Surface Drive 17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
57,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
61,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager
114,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
169,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 24,5 mm | 24 mm | 27 mm | 27 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle Surfacedrive |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja | ja |
Længde | 32 mm | 38 mm | 85 mm | 130 mm |
Nøglestørrelse | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |