IMPACT-reduktionsstykke, Type: 9

Art.-nr.: 650017 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
396 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 3121
Drivfirkant [x] 1 tommer
Udgangsfirkant [y] 3/4 tommer
Hel længde 75 mm
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade bruneret
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Skruetrækkersæt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650017 9
EAN/GTIN 4045197592255
Producentnummer 650017 9

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven