{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 3121 | |
Drivfirkant [x] | 3/8 tommer | |
Udgangsfirkant [y] | 1/2 tommer | |
Hel længde | 32,5 mm | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | bruneret | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Skruetrækkersæt |
Artikelnummer | 650011 4 | |
EAN/GTIN | 4991644340040 | |
Producentnummer | 13344A-P |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
IMPACT-forstørrelsesstykke, Type: 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
130,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
707 styk på lager
13,05 €
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 32,5 mm | 36 mm |
Standard | DIN 3121 | DIN 3121 |
Overflade | bruneret | brunat |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Oţel crom-molibden |
Udgangsfirkant [y] | 1/2 tommer | 1/2 inch |
Drivfirkant [x] | 3/8 tommer | 3/8 inch |
Produkttype | Skruetrækkersæt | Reducţie |