Metalsav L. 350 mm

Art.-nr.: 6500050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Nedstryger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6500050
    EAN/GTIN 4010886650004
    Producentnummer 6500050
    L-nummer L60160 3622

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Nøglehulsav, blank forniklet
    Savklinge nr. 401 A

    Egenskab:

    • Klingelængde: 200 mm
    • Samlet længde [tommer]: 13 3/4
    • Samlet længde [mm]: 350 mm
    • Overflade: Blank forniklet
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Savklingen kan bruges på begge sider: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven