Ringnøgle med ratchet og bitholder

Art.-nr.: 65.PE
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 65.PE
EAN/GTIN 3148517578210
Producentnummer 65.PE
L-nummer L60130 5466
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Kan bruges til at indsætte 1/4″ og 5/16″ luftfartsfastgørelseselementer
  • Rotationsvinkel: 5°
  • Vendehåndtag med angivelse af rotationsretning
  • Nøglehovederne er affasede 15°
  • Bitten holdes på plads af en clips
  • Rillet hoved til hurtig påføring
  • Længde: 150 mm
  • Satinforkromet

Egenskab:

  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 107
  • [kg]: 0,075

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven