Ratchet ring nøgle kronet 6x7 mm

Art.-nr.: 65.6X7
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65.6X7
EAN/GTIN 3148517720602
Producentnummer 65.6X7
L-nummer L60130 205

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Fri plads under skaftet til fingrene eller til at overvinde en forhindring
  • Kompakt- og ratlemekanisme kan omskiftes på den ene side med håndtag
  • Rotationsvinkel 5°
  • 7,5° for skruenøgle størrelse 1/4″, 6° for skruenøgle størrelser 5/16″ og 11/32″
  • forkromet, satineret.

Egenskab:

  • A [mm]: 6x7
  • B [mm]: 14,0
  • B1 [mm]: 17,0
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven