Ratchet Ringnøgle lige variabel

Art.-nr.: 64C.S1
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64C.S1
EAN/GTIN 3148517938304
Producentnummer 64C.S1
L-nummer L60130 2847

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Lige skraldenøgler med flere størrelser:
  • Meget alsidige nøgler = 4 dimensioner pr. nøgle
  • Vægtbesparelse: 1 enkelt nøgle i stedet for 4 nøgler i værktøjskassen
  • 4 metriske dimensioner pr. nøgle:
  • Kompakt og håndtagskoblet skraldeknægt
  • Rotationsvinkel 5°
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [mm]: 8x10 - 12x13
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 25,2
  • L [mm]: 150
  • [g]: 105

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven