PICCO L 050.6-15 IC908 Skær til indvendig drejning og affasning

Art.-nr.: 6499484
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6499484
EAN/GTIN 7291075086881
Producentnummer 6499484
L-nummer L24030 32

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, borespidsens bredde (a) 5,3 mm, funktionslængde (LF) 30 mm, Dmin afstikning 6 mm, nyttig længde (LU) 14 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Borspidsens bredde (A) 5,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Funktionsbredde (WF) 2,3 mm
  • Dmin afstivning 6 mm
  • Effektiv længde (LU) 14 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven