GIPM 2.35-A46R IC328 Præcisionsskæreskiver til udvendig bearbejdning på drejeautomater med glidende spindel og flerspindlede drejeautomater

Art.-nr.: 6498637
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6498637
    EAN/GTIN 7291075103397
    Producentnummer 6498637
    L-nummer L23940 268

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræse-/drejeindsatse, skærebredde (CW) 2,35 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
    • Skærebredde (med uret) 2,35 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
    • Skæreskærevinkel (GAN) 6 grader

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven