GIPY 4.00-2.00 IC20 Enkeltsidede præcisionsskær (fuld radius) med skarp skærekant til formdrejning af meget varmebestandige legeringer

Art.-nr.: 6492776
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6492776
EAN/GTIN 7291075107647
Producentnummer 6492776
L-nummer L23940 1405

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeskær, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Spanformer Y
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere