XNUW 2406-05 IC07 Fræseemner til profilrillefræsning

Art.-nr.: 6491621
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie V-LOCK

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6491621
EAN/GTIN 7291075112696
Producentnummer 6491621
L-nummer L23940 1276

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeindsatse, skærebredde (CW) 24,5 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 15,87 mm, skærtykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Skærebredde (med uret) 24,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,87 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 25 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "V-LOCK" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven