XNUW 2006-05 IC28 Fræseemner til profilrillefræsning

Art.-nr.: 6491601
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie V-LOCK

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6491601
EAN/GTIN 7291075112672
Producentnummer 6491601
L-nummer L23940 1261

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreindsatser, skærebredde (CW) 20,5 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skæreindsatstykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Skærebredde (med uret) 20,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 20,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "V-LOCK" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven