GIPY 6.00-3.00 IC907 Enkeltsidede præcisionsskær (fuld radius) med skarp skærekant til formdrejning af meget varmebestandige legeringer

Art.-nr.: 6490900
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6490900
EAN/GTIN 7291075107593
Producentnummer 6490900
L-nummer L23940 109

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeindsatse, skærebredde (CW) 6 mm

Egenskab:

  • Spanformer Y
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven