GIPM 2.35-A46L IC908 Præcisionsskæreskiver til udvendig bearbejdning på drejeautomater med glidende spindel og flerspindlede drejeautomater

Art.-nr.: 6490688
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6490688
EAN/GTIN 7291075103380
Producentnummer 6490688
L-nummer L23940 1243

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeindsatse, skærebredde (CW) 2,35 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,35 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 6 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven