GIMY 1260 IC908 Sintrede, ensidede skær til udvendig rillestegning og formdrejning

Art.-nr.: 6490064
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6490064
EAN/GTIN 7291075226256
Producentnummer 6490064
L-nummer L24100 180

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 12 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærebredde (med uret) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 24 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven