Ringnøgle lige 36 mm

Art.-nr.: 6481830
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6481830
EAN/GTIN 4010886648186
Producentnummer 6481830
L-nummer L60160 2272

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3111
Hærdet stål i henhold til EN 10083, stålgråt
Særligt egnet til modgående skrueforbindelser
Særstørrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 295 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 56,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 22 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: stål, grå
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 36
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven