GDMY 1050 IC908 Sintrede, tosidede skær med fuld radius til rilleskæring og formdrejning

Art.-nr.: 6480048
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6480048
EAN/GTIN 7291075238877
Producentnummer 6480048
L-nummer L24100 175

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 10 mm, skærepladetykkelse (S) 6,4 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 50 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde (med uret) 10 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
  • Dmin afstivning 65 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven