Slagringnøgle 2.1/4″

Art.-nr.: 6480000
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6480000
EAN/GTIN 4010886648001
Producentnummer 6480000
L-nummer L60160 1897

Betegnelse

Beskrivelse:

Industriel kvalitet i høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Til særligt tunge samlinger
Specielle størrelser på forespørgsel op til SW 250 mm
Specielle størrelser på forespørgsel op til længde 435 mm af krom-vanadiumstål 31CrV3, fra længde 480 mm af materiale C35
* Ikke standardiseret
Konstruktion i henhold til DIN 7444

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 270 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 87,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 25 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: olieret
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 2.1/4″
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven