12-kantet hoved, 1 tomme 55 mm

Art.-nr.: 647050 55
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 55 mm
Drivfirkant 1 tommer
⌀ på udgangsside 76 mm
Længde 80 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 647050 55
EAN/GTIN 4045197561152
Producentnummer 647050 55

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven