Nøgle til startblok 15 x 17 mm

Art.-nr.: 6470470
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6470470
    EAN/GTIN 4010886647042
    Producentnummer 6470470
    L-nummer L60160 1071

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med tyndvæggede ringe
    Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
    Til arbejde i ekstremt svært tilgængelige rum

    Egenskab:

    • Udformning: Med tyndvæggede ringe
    • Samlet længde [mm]: 185 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 23,0 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 25,5 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 8,5 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 8,5 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Overflade: forkromet
    • Ringprofil: UNIT-DRIVE
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 15x17
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 15
    • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 17
    • Anvendelse/anvendelse: Til arbejde på ekstremt svært tilgængelige steder
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven