Startbloknøgle 14 x 16 mm

Art.-nr.: 6470200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6470200
EAN/GTIN 4010886647028
Producentnummer 6470200
L-nummer L60160 3100

Betegnelse

Beskrivelse:

Med tyndvæggede ringe
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Til arbejde i ekstremt svært tilgængelige rum

Egenskab:

  • Udformning: Med tyndvæggede ringe
  • Samlet længde [mm]: 185 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 21,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 24,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 8,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 8,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 14x16
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 16
  • Anvendelse/anvendelse: Til arbejde på ekstremt svært tilgængelige steder
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven