12-kantet hoved, 1 tomme, Nøglestørrelse: 36mm

Art.-nr.: 647000 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 36 mm
Drivfirkant 1 tommer
⌀ på udgangsside 49,5 mm
Længde 67 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 647000 36
EAN/GTIN 4018754009909
Producentnummer 06010036

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


12-kantet hoved, 1 tomme, Nøglestørrelse: 36mm

12-kantet hoved, 1 tomme, Nøglestørrelse: 36mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
262,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
678 styk på lager
84,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
105,49  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 49,5 mm 48 mm 52 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle
Drivfirkant 1 tommer 1/2 tommer 1 tommer
Længde 67 mm 50 mm 65 mm
Nøglestørrelse 36 mm 36 mm 36 mm
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven