L-nøgle L.220 0,459kg

Art.-nr.: 6464580
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Polygriptang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6464580
EAN/GTIN 4010886646458
Producentnummer 6464580
L-nummer L60160 4336

Betegnelse

Beskrivelse:

Til oliepande- og tøndefastgørelseselementer med 9 almindelige firkantede kanter
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
5 firkantede skruenøglebredder: 8,7 - 9,5 - 10,5 - 11,5 - 13 mm
4 firkantede koner: 6,8-8,7 - 10,5-13 - 15,2-18 - 16,5-19 mm
Skruetrækkerblad 5,5x18 mm

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse slot: 5,5 x 18 mm
  • Udgangsstørrelse firkantet (konisk):
    • 6,8 - 8,7 mm
    • 10,5 - 13 mm
    • 15,2 - 18 mm
    • 16,5 - 19 mm
  • Samlet længde [mm]: 220 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 8,7, 9,5, 10,5, 11,5, 13
  • Anvendelse/anvendelse: Til oliepande- og tøndehætter med 9 almindelige firkantede kanter
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven