Slaghammer med konisk spor

Art.-nr.: 6461130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6461130
EAN/GTIN 4010886646113
Producentnummer 6461130
L-nummer L60160 4027

Betegnelse

Beskrivelse:

Med praktisk askehåndtag (nr. E-251 E)
Hærdet stål i henhold til EN 10083
Blå lakeret, arbejdsflader slebet

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 300 mm
  • Hovedlængde [mm]: 160 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Hovedlås [metrisk]: Ringkile
  • Materiale: hærdet stål
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven