Finérhammer 40 x 35 mm

Art.-nr.: 6460750
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6460750
EAN/GTIN 4010886646076
Producentnummer 6460750
L-nummer L60160 5250
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med praktisk askehåndtag (nr. E-251 E)
Hærdet stål i henhold til EN 10083
Blå lakeret, arbejdsflader slebet
Et forkullet rundt spor og et glat rektangulært spor

Egenskab:

  • Udformning: Et kortlagt rundt spor og et glat rektangulært spor
  • Banelængde/banebredde: 35 mm
  • Samlet længde [mm]: 300 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
  • Hovedlængde [mm]: 100 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: lakeret, arbejdsflader slebet
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven