Rørnøgle til D.1 tomme L.190 mm

Art.-nr.: 6453030
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6453030
EAN/GTIN 4010886645307
Producentnummer 6453030

Betegnelse

Beskrivelse:

Ekstra kraftig konstruktion
Smidte dele, hærdet og anløbet
Tanding forskudt mod omdrejningsretningen og induktionshærdet
Mallebart håndtag af støbejern, emaljeret
GEDORE specialhærdet og anløbet stål, slebet

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 8
  • Samlet længde [mm]: 190 mm
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: Blå emaljeret, slebet hoved
  • Rør-Ø [mm]: 38 mm
  • Klemmeområde [tommer]: 1.1/2
  • Spændebredde [mm]: 38 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • Rør-Ø [tommer]: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven