Indsæt skruenøgle med åben ende

Art.-nr.: 6450D-32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Værktøj, kan udskiftes: Einsteckwerkzeug
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
    Værktøj, kan udskiftes Einsteckwerkzeug
    Centermål S 32,5 mm
    Indstiksskaft 14×18 mm
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6450D-32
    EAN/GTIN 4000896028573
    Producentnummer 6450D-32

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Overflade: Forkromet
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Push-in firkant 14 x 18 mm
    • Output: Udvendig sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: 32 mm
    • Mål / længde: 71,5 mm
    • Nettovægt (kg): 0,22 kg
    • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 32,5 mm
    • Hovedets tykkelse A: 13 mm
    • Hovedtykkelse (A1): 22,2 mm
    • Hovedbredde b: 65 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven