Indsæt skruenøgle med åben ende

Art.-nr.: 6450C-15
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
Centermål S 20 mm
Indstiksskaft 9×12 mm
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6450C-15
EAN/GTIN 4000896028375
Producentnummer 6450C-15
L-nummer L60140 1499

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Push-in firkant 9 x 12 mm
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 15 mm
  • Mål / længde: 42,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 20 mm
  • Hovedets tykkelse A: 7,5 mm
  • Hovedtykkelse (A1): 14,5 mm
  • Hovedbredde b: 33 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven