TGMF 420 IC808 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450115
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6450115
EAN/GTIN 7291075076141
Producentnummer 6450115
L-nummer L23940 165

Betegnelse

Description:

Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Depth Maximum (CDX) 14.9 mm, Cutting Width (CW) 4 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 2 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 14.9 mm
  • Cutting Width (CW) 4 mm
  • Insert Length (INSL) 17.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven